カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エコリカ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ホームテイスト(1)
  • 光商事(1)
  • ブライトライト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gy10q」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト型蛍光灯 東京メタル

    コンパクト型蛍光灯

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂、ガラス寸法(mm)長さ245×径17.5質量(g)95備考必ず専用器具でご使用ください口金GY10q-2定格消費電力(W)23全光束(Lm)1860寿命10000時間光色昼白色(5000K)
  • コンパクト形蛍光灯 昼白色 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯 昼白色

    東京メタル
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
    色温度(K)5000光色昼白色電球の種類コンパクト形蛍光灯
  • FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ 東京メタル

    FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ

    東京メタル
    2,698税込2,968
    1台
    7日以内出荷
    FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金GY10q定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)85対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000配光角度(°)200光色昼白色色(グローブ)乳白
  • コンパクト型LEDランプ 東京メタル

    コンパクト型LEDランプ

    東京メタル
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FPL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。
    材質PCカバー(乳白色)寸法(mm)幅22×奥行45×全長220質量(g)85消費電力(W)6.5定格AC100-240V(50/60Hz)口金GY10q全光束(Lm)840定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)200演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)129.3エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ