カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • ELPA(5)
  • オーム電機(3)
  • 岩崎電気(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ウシオライティング(1)
  • 富士倉(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jd110v85w led」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
JD形LED電球 東京メタルJD形LED電球東京メタル
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60
調光タイプ JD形LED電球 東京メタル調光タイプ JD形LED電球東京メタル
3,498税込3,848
1個
当日出荷から6日以内出荷
JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000
電球カテゴリ