カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 一般電球タイプLED電球(1)
絞り込み
口金
- E26(1)
電圧(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
光色
電球色(1)
明るさ(Lm)
- 800~900未満(1)
ブランド
- 東京メタル
- アイリスオーヤマ(7)
- オーム電機(4)
- 東芝ライテック(5)
- 東芝(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ELPA(1)
- 三菱電機(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- 山田照明(27)
「lda8l-g」の検索結果
特価

一般電球形LEDランプ
東京メタル¥499税込¥5491個7日以内出荷口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260エコロジー商品省エネ・長寿命