カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • Kawasaki(33)
  • 東芝ライテック(32)
  • オンリーワン(OnlyOne)(28)
  • サンコー(三甲)(21)
  • オーム電機(19)
  • コイズミ照明(19)
  • SOARING(ソァーイング)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • LandField(13)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • SMC(8)
  • ホンダ(8)
  • 山田照明(8)
  • 三菱ふそう(8)
  • アライドテレシス(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldf」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM

    東京メタル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
    トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • FL直管型LEDライト LDFシリーズ 東京メタル

    FL直管型LEDライト LDFシリーズ

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
    材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
  • ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番369-8189材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯30W用LED 東京メタル

    直管蛍光灯30W用LED

    東京メタル
    2,598税込2,858
    1本
    欠品中
    直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電
    付属品専用グロー材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80給電方式片側給電発光効率(Lm/W)120エコロジー商品省エネ
  • 【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED 東京メタル

    【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
    種別直管蛍光灯材質PCカバー形状直管全長(mm)1198質量(g)200管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)15(40相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光発光効率(Lm/W)147エコロジー商品省エネ
  • コンパクト蛍光灯LED 東京メタル

    コンパクト蛍光灯LED

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
    材質PCカバー乳白定格電圧(V)AC100口金GX24q定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)110エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント型ミニクリプトン 東京メタル

    LEDフィラメント型ミニクリプトン

    東京メタル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
    トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル

    50W相当ミニクリプトン型LEDランプ

    東京メタル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
    その他PESマーク付き材質ガラス(クリア)質量(g)14タイプ50W相当クリアガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル

    直管蛍光灯FHF16W用LED

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    直管蛍光灯FHF16W用LEDで、FHF蛍光管を使用の場合は安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気工事は電気工事士による工事が必要です。
    材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×588.5質量(g)118消費電力(W)8定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
  • コンパクト形LEDランプ 東京メタル

    コンパクト形LEDランプ

    東京メタル
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。
    材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ40W相当 東京メタル

    直管LEDランプ40W相当

    東京メタル
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷
    直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
    種別40W形材質PCカバー形状直管寸法(mm)直径29×長さ1198使用温度範囲(℃)-20から45管径(Φmm)29定格消費電力(W)18全光束(Lm)3000最大径(Φmm)33周波数50-60Hz寿命50000時間保証期間3年光源色昼白色演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)167エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス) 東京メタル

    LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス)

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
    仕様調光器具:非対応材質ガラス(乳白)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • 50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル

    50W相当ミニクリプトン型LEDランプ

    東京メタル
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
    その他PESマーク付き材質ガラス(ホワイト)質量(g)14タイプ50W相当ホワイトガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管型LEDライト 40W相当 片側給電式 東京メタル

    直管型LEDライト 40W相当 片側給電式

    東京メタル
    6,398税込7,038
    1台
    31日以内出荷
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂全長(mm)1198質量(g)220口金G13定格入力電圧(V)100~240対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000光色昼白色色(グローブ)乳白
照明カテゴリ