カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- SOARING(ソァーイング)(8)
- オーム電機(6)
- IDEC(和泉電気)(1)
- フィリップス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ldf40」の検索結果
特価

【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED
東京メタル¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。種別直管蛍光灯材質PCカバー形状直管全長(mm)1198質量(g)200管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)15(40相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光発光効率(Lm/W)147エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM
東京メタル¥999税込¥1,0991個当日出荷ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ40W相当
東京メタル¥3,198~税込¥3,518~1本7日以内出荷直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証種別40W形材質PCカバー形状直管寸法(mm)直径29×長さ1198使用温度範囲(℃)-20から45管径(Φmm)29定格消費電力(W)18全光束(Lm)3000最大径(Φmm)33周波数50-60Hz寿命50000時間保証期間3年光源色昼白色演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)167エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント型ミニクリプトン
東京メタル(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ミニクリプトン電球サイズのLEDです。トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ