カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- オーム電機(7)
- 山田照明(6)
- MAXRAY(マックスレイ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- コイズミ照明(4)
- 東芝ライテック(3)
- JAPPY(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ウシオライティング(2)
- ELPA(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- STE(エス・ティー・イー)(1)
- 富士倉(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
「ldr5 e11」の検索結果
特価

LED電球ハロゲン形
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン形LED電球
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
シーリングライト
東京メタル¥8,598税込¥9,4581台7日以内出荷口金E11仕様引掛シーリング式質量(kg)0.5高さ(mm)430セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球エコロジー商品省エネ