カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- オーム電機(6)
- 山田照明(6)
- ELPA(5)
- 東芝ライテック(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ウシオライティング(2)
- JAPPY(1)
- STE(エス・ティー・イー)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「ldr5l」の検索結果

ダイクロハロゲン形LED電球
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ
東京メタル¥2,898税込¥3,1881台6日以内出荷ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。エコロジー商品省エネ