カテゴリ

  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • Philips(8)
  • 東芝ライテック(6)
  • 岩崎電気(5)
  • オーム電機(5)
  • ELPA(3)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • EPSON(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 友屋(2)
  • ウシオライティング(1)
  • エスコ(1)
  • フィリップス(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • STE(エス・ティー・イー)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e11 100w」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ東京メタル
2,698税込2,968
1台
10日以内出荷
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-83
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ東京メタル
2,698税込2,968
1台
10日以内出荷
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-84