カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
    • LED電球(7)
    • スポットライト(3)
絞り込み
口金
  • E11(5)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
光色
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(4)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(2)
電圧(V)
  • 100(4)
100
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(3)
5未満・5~10未満
ブランド
  • 東京メタル
  • オーム電機(18)
  • ELPA(12)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • ENDO(遠藤照明)(31)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • コイズミ照明(8)
  • ODELIC(オーデリック)(56)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • 富士電機(29)
  • Dynabook(26)
  • モートーン(25)
  • Philips(24)
  • unitech(17)
  • omron(オムロン)(14)
  • エフケイシステム(14)
  • AOHI(アオハイ)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e11」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
    材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
    材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ

    東京メタル
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
    仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-84エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ

    東京メタル
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
    仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-83エコロジー商品省エネ
  • LEDハロゲン型 東京メタル

    LEDハロゲン型

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    調光タイプのLED電球です。
    材質樹脂等全長(mm)65タイプハロゲン電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.9電球(W)相当:60口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000配光角度(°)19明るさ(Lm)430演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタル

    ダイクロハロゲン形LED電球

    東京メタル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
    材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
  • 調光タイプ JD形LED電球 東京メタル

    調光タイプ JD形LED電球

    東京メタル
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
    その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト 東京メタル

    シーリングライト

    東京メタル
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    10日以内出荷
    仕様引掛シーリング式質量(kg)0.4高さ(mm)165口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
  • シーリングライト 東京メタル

    シーリングライト

    東京メタル
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    10日以内出荷
    仕様引掛シーリング式質量(kg)0.5高さ(mm)430口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球エコロジー商品省エネ
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    10日以内出荷
    仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球