カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • 岩崎電気(11)
  • オーム電機(6)
  • 日動工業(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ELPA(3)
  • SK11(3)
  • EARTH MAN(2)
  • タイカツ(2)
  • 日本防災スキーム(2)
  • FMC(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フジマック(1)
  • 三菱電機(1)
  • WING ACE(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e26 200w」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70羽根:ホワイト・木目調消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
シーリングファン プルスイッチ式 100W相当球付 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 100W相当球付東京メタル
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き東京メタル
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン リモコン式 東京メタルシーリングファン リモコン式東京メタル
44,980税込49,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFFセード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
照明器具カテゴリ