カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- カラークリエーション(7)
- WIDIN(5)
- HUBER & SUHNER(5)
- エスコ(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- PROST's(3)
- CKD(2)
- セキスイ(2)
- マクセル(2)
- FTDI Chip(2)
- インターコムマリン(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーエッチ工業(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
「we50」の検索結果
特価

クランプ式アームライト
東京メタル¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ材質鉄寸法(mm)セード径Φ172×全高970質量(kg)1消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100クランプ幅(mm)挟身巾:50
LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス)
東京メタル¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス仕様調光器具:非対応材質ガラス(乳白)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
ダクトライト
東京メタル¥5,298税込¥5,8281台7日以内出荷仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
シーリングライト
東京メタル¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)185口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
シーリングライト
東京メタル¥5,698税込¥6,2681台7日以内出荷仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.5高さ(mm)430口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ