カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ライテックス(ムサシ)
  • サンワサプライ(5)
  • NETGEAR(4)
  • エレコム(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • TP-LINK(1)
  • D-Link(ディーリンク)(1)
  • PLANET Technology(1)
  • EZVIZ(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs110tup」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ ライテックス(ムサシ)

    充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認。通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
    用途防犯対策に最適。子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85探知・警報方式焦電型赤外線有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)寿命充電:充放電サイクル500回センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時)充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時)使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
  • 乾電池式どこでもセンサーカメラ ライテックス(ムサシ)

    乾電池式どこでもセンサーカメラ

    ライテックス(ムサシ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    乾電池式のセンサーカメラ。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。センサー自動撮影
    用途動画モード、静止画モードで記録することが可能です。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×122×132有効画素数95万画素 HD(1280×720)記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)モード切替動画モード/OFF/静止画モード使用電池単一アルカリ3本(別売)撮影範囲カメラ:水平90°/垂直50°電池寿命動画モード:465日(15秒の動画を1日10回撮影した場合)/静止画モード:555日(3枚の静止画を1日10回撮影した場合)設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP44)撮影枚数静止画:3枚連写記録ファイル形式動画:AVI(音声なし)/静止画:JPG撮影時間(秒)動画:1ファイルあたり15~
防犯カメラカテゴリ