カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ライテックス(ムサシ)
「led-ac2024」の検索結果

12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷フリーアーム式で照射方向・取付自由自在用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電源(V)AC100センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m電源コード(m)約3保護等級IP44機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)電球高輝度白色LED取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式集電型赤外線センサー設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内外兼用LED寿命(時間)40000点灯時間約5秒~約5分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ