カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- POLARIS(ポラリス)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 日本製線(1)
- DICプラスチック(1)
「em-16b」の検索結果

コンパクトレーザーポインター
POLARIS(ポラリス)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター。持ち運びに便利なストラップ穴付。先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます。安全規格合格品 PSCマーク付き用途会議でのプレゼンテーション等に仕様点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5材質アルミニウム質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)Φ12×87最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1(付属)色(本体)黒レーザー光色赤