カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- POLARIS(ポラリス)
- SPARKFUN(19)
- POLAR(15)
- KEMET(8)
- RS PRO(6)
- メディアカバーマーケット(4)
- アリアス(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 内田洋行(1)
- カシオ計算機(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- ワゴジャパン(1)
- POLARG(1)
- GARMIN(1)
「polar pacer」の検索結果

コンパクトレーザーポインター
POLARIS(ポラリス)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き用途会議でのプレゼンテーション等に材質アルミニウム質量(g)34タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)-10~40電源単四電池×1本(付属)本体寸法(mm)Φ12×87連続使用時間12時間最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1本(付属)到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5使用場所屋内レーザー赤色商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
緑色レーザーポインター
POLARIS(ポラリス)(10件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付用途会議でのプレゼンテーション等に材質ブラス質量(g)58タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)15~35電源単四電池×2本(付属)連続使用時間最大3時間寸法(Φ×mm)11×150波長(nm)532電池寿命(時間)約3使用電池単四電池×2本(付属)到達距離(m)約300レーザー緑色商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)