安全保護具・作業服・安全靴 (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (3) オフィス家具/照明/清掃用品 (24) 自動車用品 (134) 農業資材・園芸用品 (14,624) ブランド: スバルブランド: WUBEN(ウーベン)すべて解除
【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト WUBEN(ウーベン) 当日出荷
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品 USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ 材質 アルミニウム合金 色 ブラック 質量(g) 128(電池を含む) 電圧(V) 2.8~4.2 直径×長さL(Φmm×mm) (ヘッド)26、(後部)26×138.6 保護等級 IP68 連続使用時間(時間) 143 光源 XP-L2 モード切替 Eco、Low、Mid、High、SOS バッテリー 18650 使用電池 18650リチウムイオン3.7V 電池寿命 約500回 明るさ(Lm) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX8(水深2m) 照射距離(m) 200 電球の種類 LED
【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 当日出荷
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。
軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。
シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。
スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途 モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類 LED 使用電池 21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm) 最大2000 色 ブラック 直径×長さ(mm) 29×128.6 防塵防水性能 IP68 質量(g) 本体109、電池含む190 LED Luminus SST40 × 1 照射距離(m) 最大130 光度(cd) 3200 耐衝撃性能 1.5m モード Turbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源 typeC(本体へ直接) 付属品 本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池 WUBEN(ウーベン) 当日出荷
最新セル技術搭載の高性能充電池
大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。
質量(g) 97 規格 名称(Li-ion):26650 対応機種 T80、T102、T102Pro 寸法(Φ×mm) 26×69 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 5000
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン) 当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格 18650、【PES】有 バッテリー容量(mAh) 2600 電圧(V) 3.7 保護回路 有り 寸法(Φ×mm) 18×69 質量(g) 48 対応機種 A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 【電力】9.62Wh 本数 1本 バッテリー容量(Ah) 2.6
【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン) (1件のレビュー) 当日出荷
明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
材質 アルミ合金製 質量(g) 102(電池含) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 85×26×33 連続使用時間(時間) 500 モード切替 4 使用電池 Li-ion18650 防塵防水性能 IP68 充電時間(時間) 3 LED OSRAM P9 × 1 電源タイプ 充電式 充電可能回数 500回(20%減少) アズワン品番 64-8886-99 明るさ(Lm) 1200 照射距離(m) 最大125 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
ハンディフラッシュライト【V6】 WUBEN(ウーベン) 欠品中
硬質アルマイト仕上げの高級感のあるボディ、コンパクトなハンディライトでありながら超高輝度OSRAM P9 LEDを採用し、明るさは最大1300ルーメン。3段階調光とストロボ及びSOS発光機能を搭載した防犯防災にもオススメのライトです。Type-C充電で手軽です。約3時間でフル充電、バッテリーインジケーターは起動時に電池残量を表示するので、充電不足の心配もありません。
付属品 V6本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 寸法(mm) 長さ125.8×直径25.4 質量(g) 125(電池含む) バッテリー 18650リチウムイオン充電池 充電時間 USB-C (充電約3時間) 防塵防水性能 IP65 LED OSRAM P9 LED × 1個搭載 明るさ(Lm) High:1300、Med:410 、Low:70、Eco:5 、ストロボ:1300、SOS:100 照射距離(m) 最大225 落下耐久(m) 1.5
【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm WUBEN(ウーベン) 当日出荷
Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。
明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。
1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品 本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書 材質(本体) アルミニウム合金 質量(g) 本体:73、充電池含む:123 寸法L(mm) 121.5 本体寸法(mm) 121.5×24.5 保護等級 防水 使用電源 18650リチウムイオン充電池(type-C充電式) 色温度(K) 6500~7500 使用電池 リチウムイオン電池 LED OSRAMP9×1 モード High・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS 明るさ(Lm) 1200 防水保護等級 IP68 照射距離(m) 179 耐衝撃 1.5m 色(ボデー) ブラック 電球の種類 LED
【G2】500Lm充電式キーライト WUBEN(ウーベン) 当日出荷
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類 LED 使用電池 内蔵充電池 明るさ(Lm) 最大500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 58.5×27×9.2 防塵防水性能 - LED OSRAM P9 LED×1 充電方式 Type-C充電 照射距離(m) 最大45 耐衝撃性 1.5m 輝度(cd/m2 ) 540 質量(g) 28(電池含む) モード Turbo-High-Med-Low-Moon 付属品 本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン) (2件のレビュー) 当日出荷
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格 14500、【PES】有 バッテリー容量(mAh) 920 電圧(V) 3.7 最大放電電流(A) 5 保護回路 有り 質量(g) 22 対応機種 E05、i05、I331、E348、H5 寸法(Φ×mm) 14.5×50 RoHS指令(10物質対応) 対応 本数 1本 バッテリー容量(Ah) 0.92
【E7】マグネット付マルチLEDライト WUBEN(ウーベン) (3件のレビュー) 当日出荷
ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品 E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 電池含まず:54、電池含む:80 連続使用時間(時間) 60 使用電池 18350リチウムイオン充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 60.6×24×28.01 防塵防水性能 IP68 LED OSRAM P9×2 耐衝撃性 1.5m モード Turbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS 明るさ(Lm) 最大1800 照射距離(m) 最大:132 電球の種類 LED