カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- ハンディタイプライト(3)
絞り込み
ブランド
- WUBEN(ウーベン)
- モノタロウ(10)
- Nikon(ニコン)(39)
- マキタ(26)
- GENTOS(6)
- ペンギンワックス(9)
- SKC(環境測定)(75)
- LED LENSER(46)
- アルインコ(16)
- COAST(16)
- ハスクバーナ(13)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(12)
- カノマックス(KANOMAX)(11)
- SONY(ソニー)(10)
- testo(テストー)(9)
- brother(ブラザー)(8)
- OKACHO(8)
- STS(7)
- unitech(7)
- PROMOTE(プロモート)(6)
- ブランドをもっと見る
「li-ion」の検索結果

【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池
WUBEN(ウーベン)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷最新セル技術搭載の高性能充電池 大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。質量(g)97規格名称(Li-ion):26650対応機種T80、T102、T102Pro寸法(Φ×mm)26×69充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5000
【FU8】LEDヘッドライト
WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
【PEETPEN C6】LEDハンディライト
WUBEN(ウーベン)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)64.9(電池含む)電源14500Li-ionまたは単3乾電池直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1色温度(K)8000~9000LED5050LED×1耐衝撃性1mモードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe充電方式Type-C明るさ(Lm)800防水性IPX4照射距離(m)最大:221電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
【A9】超強力LEDフラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。材質アルミ合金製長さ(mm)215質量(g)795(電池含)奥行(mm)68モード切替4使用電池Li-ion専用充電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)12LEDCREE XHP 70.2 × 3充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-95明るさ(Lm)12000照射距離(m)最大420電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ