カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- WUBEN(ウーベン)
- CKD(5)
- 水本機械製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ネグロス電工(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 油研工業(1)
- JTC(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-d1t40」の検索結果

【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6