カテゴリ

  • 照明(4)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • WUBEN(ウーベン)
  • モノタロウ(3)
  • GENTOS(3)
  • オーム電機(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • FENIX(フェニックス)(1)
  • GLANZ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thrunite t1」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン)【C2】充電式フラッシュライトWUBEN(ウーベン)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト電球の種類LED使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池明るさ(Lm)最大2000ブラック直径×長さ(mm)29×128.6防塵防水性能IP68質量(g)本体109、電池含む190LEDLuminus SST40 × 1照射距離(m)最大130光度(cd)3200耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS供給電源typeC(本体へ直接)付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト WUBEN(ウーベン)【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライトWUBEN(ウーベン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm WUBEN(ウーベン)【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200LmWUBEN(ウーベン)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED
【A9】超強力LEDフラッシュライト WUBEN(ウーベン)【A9】超強力LEDフラッシュライトWUBEN(ウーベン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製長さ(mm)215質量(g)795(電池含)奥行(mm)68モード切替4使用電池Li-ion専用充電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)12LEDCREE XHP 70.2 × 3充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-95明るさ(Lm)12000照射距離(m)最大420電球の種類LED落下耐久(m)1