カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • WUBEN(ウーベン)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(4)
  • ベン(3)
  • 廣瀬バルブ(2)
  • ミヤコ(2)
  • GENTOS(2)
  • 流体工業(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • オーム電機(1)
  • KTC(1)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • ナカトミ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • LED LENSER(1)
  • FENIX(フェニックス)(1)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(1)
  • 日本フローセル(1)
  • トライメイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wuben l50」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
    付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
  • 【AS5】ベルトポーチ(フラッシュライトケース) WUBEN(ウーベン)

    【AS5】ベルトポーチ(フラッシュライトケース)

    WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    WUBEN L50、TO46R、TO40Rに対応したケース。 ベルトに装着でき、専用電池ポケット付きなのでスペア電池も持ち歩き可能。
    色ブラック対応商品L50、L50S、TO40R、TO46R、E10、C3サイズ(mm)157×34.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm WUBEN(ウーベン)

    【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm

    WUBEN(ウーベン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
    付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED
  • 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【C2】充電式フラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷
    給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
    用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)本体109、電池含む190使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池防塵防水性能IP68LEDLuminus SST40 × 1耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS光度(cd)3200明るさ(Lm)最大2000供給電源typeC(本体へ直接)照射距離(m)最大130直径×長さ(mm)29×128.6電球の種類LED
  • 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン)

    【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm

    WUBEN(ウーベン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
    付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1質量(g)本体:146/充電池含む:218寸法(Φmm×Lmm)44.5×135保護等級防水連続使用時間(時間)約120LEDCREE XHP70.2 × 1モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS光度(cd)21000明るさ(Lm)4500使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)防水保護等級IP68照射距離(m)290耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック
  • 【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】17.76Wh質量(g)72.3規格21700、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R寸法(Φ×mm)21.6×76.1本数1本バッテリー容量(Ah)4.8保護回路有りバッテリー容量(mAh)4800RoHS指令(10物質対応)対応
照明カテゴリ
関連カテゴリ