カテゴリ
- 家電(3)
- リチウム乾電池(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ハンディタイプライト(1)
絞り込み
タイプ
- その他(3)
本数
- 1本(3)
ブランド
- WUBEN(ウーベン)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- FENIX(フェニックス)(1)
- biocision(6)
- brembo(2)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(44)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- SPARKFUN(8)
- StarTech.com(46)
- TOWA(東和コーポレーション)(4)
- TRUSCO(1)
- コーニング(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- スズキ(2)
- ゼブラ(1)
- ホンダ(4)
- 神沢精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「xtar」の検索結果
特価
関連キーワード

【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。質量(g)22規格14500、【PES】有電圧(V)3.7対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50本数1本バッテリー容量(Ah)0.92保護回路有りバッテリー容量(mAh)920RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)5
【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】17.76Wh質量(g)72.3規格21700、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R寸法(Φ×mm)21.6×76.1本数1本バッテリー容量(Ah)4.8保護回路有りバッテリー容量(mAh)4800RoHS指令(10物質対応)対応
【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池
WUBEN(ウーベン)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷最新セル技術搭載の高性能充電池 大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。質量(g)97規格名称(Li-ion):26650対応機種T80、T102、T102Pro寸法(Φ×mm)26×69充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら