カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(49)
  • 三菱電機(27)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 富士電機(19)
  • Sensata / Crydom(10)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(5)
  • アズワン(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • DURAKOOL(3)
  • マリンテック(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 戸上電機製作所(2)
  • 日立産機システム(2)
  • FINDER(2)
  • MCP(2)
  • エーモン(1)
  • スズキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リレー 12v 100a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子プリセットカウンタ ライン精機電子プリセットカウンタライン精機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力、出力共、有接点、無接点両用です。動作方式が裏面端子により選択できます。動作中の設定変更が可能です。
表示桁数4桁質量(g)560寸法DIN規格72×72×107.5出力<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間表示出力動作中点灯接続方式M3ネジ端子最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mA使用湿度範囲45~85%RHメモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)4入力インピーダンス5kΩリセット外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット)設定段数1設定桁数1設定範囲1~9999計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)出力時間瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持RoHS指令(10物質対応)対応
ロジックフィルタ (DIN ケース) ライン精機ロジックフィルタ (DIN ケース)ライン精機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
パルスを制御する論理フィルタカウンタへの入力パルスを制御するオプション入力パルスの通過を4つの入力論理(H/L)一致時のみ許可入力論理の設定は端子入力で可能特定の動作条件でのみパルスを通しカウントできます誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ホールド(論理一致出力)入力パルス入力(Input)/ロジック1(Logic1)/ロジック2(Logic2)/ロジック3(Logic3)/ロジック4(Logic4)/キープロテクト(K/P)機能ロジックフィルタ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲LLLL-HHHH(16通り)出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
パルスフィルタ (DIN ケース) ライン精機パルスフィルタ (DIN ケース)ライン精機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
パルス変換装置カウンタへの入力パルスを制御するオプション設定時間内に受けたパルスをフィルタし1パルスで出力成型機など一度に複数の部品を射出設備でエリアセンサでの複数パルスを1パルスにまとめます設定時間: 0.1秒~999.9秒誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ワンショット(100ms)入力パルス入力(Input)/キープロテクト(K/P)機能パルスフィルタ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲0.1 -999.9出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
ウォッチドッグタイマ (DIN ケース) ライン精機ウォッチドッグタイマ (DIN ケース)ライン精機
19,980税込21,978
1台
61日以内出荷
非稼働検出装置一定時間内の連続パルス入力が無いかチェックするタイマ生産パルス入力により稼働/非稼働を判定し異常を知らせます設定時間: 1秒~99分59秒タイマ機能のオンオフが可能(端子入力)誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ホールド(タイマー停止出力)入力パルス入力(Input)/ディスエイブル(DIS)/キープロテクト(K/P)機能ウォッチドッグタイマ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲00:01 - 99:59出力遅延時間25msecグリーン購入法適合