カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- omron(オムロン)(3)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- 鶴賀電機(1)
- マザーツール(1)
- 東邦電子(1)
- 渡辺電機工業(1)
「40dv mg」の検索結果
特価

大型表示トータルカウンタ/表示器
ライン精機(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。トラスコ品番751-7351質量(kg)3電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz