カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(9)
- IDEC(和泉電気)(1)
- シンワ測定(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エンゲルス(1)
- ダイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「OMRON H7EC」の検索結果

セルフ電源トータルカウンタ
ライン精機(10件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁トータルカウンタ
ライン精機(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。許容電圧変動-15~+10%
セルフ電源アワーメータ
ライン精機¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。用途機械の稼働時間の監視等。質量(g)60(電池含)配線接続ネジ端子表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)50×25