カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- 三菱ふそう(5)
- アイセル(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- AMPHENOL(2)
- エスコ(1)
- CTK(1)
- 長野計器(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- 日野自動車(1)
- Brand-Rex(1)
「c111-30」の検索結果

電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応)
ライン精機¥71,980~税込¥79,178~1台5日以内出荷72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。見やすいLED表示。簡単操作(桁別キー方式)。プリスケール/キープロテクト/小数点位置指定/書き込み機能。分周・逓倍両方のプリスケール設定が可能。タコメータ/バッチカウンタ/トータルカウンタ切替表示。RS485シリアルインターフェイス付。プリセット出力を標準/予報/バッチから選択可(E21-201/211のみ)。最高計数速度8kHzその他【初期値設定(リセット時)】-99999 - +999999、【キープロテクト】リセット、 プリセット値変更、 モード変更の有効/無効、【リモートリセット】1ms または 20ms(選択可)、【小数点位置設定】0.0、 0.00、 0.000、 0.0000、 0.00000、 または小数点なし出力E21-101・E21-201・E21-401、リレー出力 (1C接点) : AC250V 3A / DC30V 3A 抵抗負荷(※ 出力中は出力ランプが点灯します)E21-111・E21-211・E21-411 、オープンコレクタ出力 : DC30V 100mA max.(※ 出力中は出力ランプが点灯します)電源AC100~240V動作方式オーバーラン、 オートリセット、 一致、 上限、 下限桁数6表示上段 : 7セグメント 赤色LED 文字寸法 10.0mm(H) x 5.5mm(W) / 下段 : 7セグメント 緑色LED 文字寸法 8.0mm(H) x 4.0mm(W)入力方式接点/オープンコレクタ、電圧入力(選択可)機能【タコメータ】周期演算方式(測定精度 : ±0.1%) / プリスケール / 小数点位置指定 / 書き込み(リセット時の初期値の設定) / キープロテクト / トータルカウンタ / バッチカウンタ / タコメーター入力信号オープンコレクタ入力(流出電流 : 約10mA max.)L : 4V max.、電圧入力(入力インピーダンス7KΩ)L : 0 - 4V H : 6 - 30V 直流2線式センサ直結可メモリーE2PROM ( 20年、記憶回数100000回)リセットフロントパネルリセット(RESETキー)、リモートリセット(リセット端子)、オートリセット( ※リセット項目は選択可)計数方式加算/減算 (加算/減算個別入力、90°位相差入力)計数範囲-99999 - +999999計数速度30Hz (パルス幅 : 16 msec)、 1kHz (パルス幅 : 500 μsec)、 5kHz(パルス幅 : 100 μsec)、 8kHz (パルス幅 : 62.5 μsec) / 選択可 ※ メーク比 1:1プリスケール逓倍 : 0.00001 - 999.999 / 分周 : 1 - 9999 ( 0 設定は不可)