カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(208)
  • 大同メタル工業(4)
  • フジクラ DDK(2)
  • 宇佐美工業(11)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • D'Addario(6)
  • ネグロス電工(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • PROST's(3)
  • 三菱電機(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • GENTOS(2)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • 花魁JAPAN(2)
  • サンハヤト(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddk」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    入力のオンオフ(HI/LO)を記録するデータロガー。センサ入力デバイス/M16-600(オプション)と組み合わせ機械の稼働を記録
    用途作業工程ごとの作業時間の計測。設置機器の停止の種類と発生時間の記録付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)入力表示HIまたはLO電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
  • 10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    1 ~ 10のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
    付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
  • 30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機

    30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)

    ライン精機
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    1 ~30 のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
    付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量10000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
ddk 57特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ddk 57