カテゴリ
- 測定用品(5)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- omron(オムロン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MUTOH(2)
- 古里精機製作所(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- BOURNS(1)
- Alps Electric(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「e6a2 cw3c」の検索結果

長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)
ライン精機¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
CT1シリーズ(長さ計測用センサ)
ライン精機¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
ロータリーエンコーダ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30
長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)
ライン精機¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)
ライン精機(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。組合せカウンタ電子・電磁カウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
長さ計測用カウンタ
ライン精機¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
セルフ電源トータルカウンタ
ライン精機(10件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用カウンタ RY1シリーズ
ライン精機¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から40日以内出荷高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)