カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- omron(オムロン)(9)
- MUTOH(2)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e6b2 cwz6c 200」の検索結果

ロータリーエンコーダ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30