カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- omron(オムロン)(7)
- MUTOH(2)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- Alps Electric(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e6c2-cwz6c 600」の検索結果

ロータリーエンコーダ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 相当外径(Φmm)38最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)エンコーダ種類インクリメンタル