カテゴリ
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- SMC(168)
- MICROCHIP(21)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- TRUSCO(9)
- ヨドノ(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ニシキ工業(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SPG(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- 三信化工(3)
- オリエンタルモーター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- スズキ(2)
- ニチバン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kb-75」の検索結果

デジタル温度計 棒状熱電対プローブ付
ライン精機¥30,980~税込¥34,078~1セット3日以内出荷から46日以内出荷高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。質量(g)200(本体のみ・電池込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1電池寿命(時間)500確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対Kケーブル長(mm)1000入力数1
デジタル温度計(本体のみ) TC-350A
ライン精機¥14,980~税込¥16,478~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付きです。前面パネル防滴仕様です。K型熱電対が使用可能(別売)です。食品の温度管理。実験時の温度測定。寸法(mm)約166×68×35質量(g)200 (電池含む)備考データホールド、メモリ(最大値/最小値)、偏差データ電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個表示測定表示:文字高10mm(LCD)確度(℃)0~+199.9:±0.1%rdg+0.7 -0.1以下/+200以上:±0.2%rdg+1使用温湿度範囲0~+50℃ 0~90%RH(0~35℃)電池寿命約500時間測定温度範囲(℃)-160~1372測定周期0.5秒最小表示(℃)199.9以下 : 0.1、200以上 : 1