カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- SMC(2)
- ムラテックKDS(2)
- brembo(1)
- ハウステック(1)
「kf13-20」の検索結果
特価

デジタル温度計(本体のみ) TC-350A
ライン精機¥14,980~税込¥16,478~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付きです。前面パネル防滴仕様です。K型熱電対が使用可能(別売)です。食品の温度管理。実験時の温度測定。寸法(mm)約166×68×35質量(g)200 (電池含む)備考データホールド、メモリ(最大値/最小値)、偏差データ電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個表示測定表示:文字高10mm(LCD)確度(℃)0~+199.9:±0.1%rdg+0.7 -0.1以下/+200以上:±0.2%rdg+1使用温湿度範囲0~+50℃ 0~90%RH(0~35℃)電池寿命約500時間測定温度範囲(℃)-160~1372測定周期0.5秒最小表示(℃)199.9以下 : 0.1、200以上 : 1