カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- 伊東電機(1)
- MOXA(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mdr00060」の検索結果
特価

電子トータルカウンタ
ライン精機¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ゼロサプレス式の大型表示 センサ用電源内蔵 有接点入力・無接点入力両用 全機種メモリ付耐電圧AC1500V(1分間)表示赤色LED、10.16×5.54mm ゼロサプレス接続方式M3ネジ端子センサ用電源DC12V 50mA電源電圧(V)AC100/110・200/220切替式表示桁数6消費電力(VA)3.5入力インピーダンス5kΩ計数入力有接点入力:リレー、マイクロスイッチ無接点入力:L/0~1V、H/+4.5~27V計数方式90°位相差入力・加算減算入力パルス幅有接点入力:25ms(メーク比1:1)、無接点入力:100μs絶縁抵抗200MΩ以上(DC500Vメガー)RoHS指令(10物質対応)対応計数速度有接点入力:20Hz(MAX)、無接点入力:5000Hz(MAX)