カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- 三興製作所[スプロケット](4)
- 日動工業(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- FSA(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- THK(1)
- ミヤナガ(1)
- アイシン精機(1)
- 摂津金属工業(1)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1)
- 日進電子工業(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- DixnaCross(ディズナクロス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pcd-30」の検索結果
特価

ロータリーエンコーダ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 相当外径(Φmm)38最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)エンコーダ種類インクリメンタル
ロータリーエンコーダ CEシリーズ
ライン精機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ。外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm。電圧出力タイプ。産業用アプリケーションに最適質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000