カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- タカチ電機工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オーエッチ工業(1)
- 萩原工業(1)
- 日恵製作所(1)
- フローバル(1)
- ホッティーポリマー(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ケービデバイス(1)
「pkb-10」の検索結果

デジタル防水温度計 防水熱電対プローブ付
ライン精機¥34,980~税込¥38,478~1セット5日以内出荷から45日以内出荷防水型デジタル温度計「TC-330AWP」とK型熱電対プローブのセット品。IP65相当の防水構造で、水まわりや濡れた手でも安心して使用可能。測定対象(液体/半固体)や測定温度帯(最高800℃まで)に応じてお選びください。高精度な温度測定が可能。データホールド機能、オートパワーオフ機能搭載。計測データ保存、最小値/最大値表示、リラティブ(相対値)測定機能付き質量(g)210(本体のみ・電池込み)電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対K電池寿命約500時間ケーブル長(mm)1000入力数1