カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- NAKATAKI(3)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SMC(3)
- SPJR(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カネテック(1)
- ヤマト産業(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- 三木プーリ(7)
- 品川商工(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- 清水製作所[継手](3)
- 関西衡機(4)
「ss-25n」の検索結果
特価

安全リレーユニット
ライン精機¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷幅23mmの省スペースタイプ。安全カテゴリ4の環境に適用可能。SS4シリーズを直列に25台まで接続可能(複数接続の場合でも、安全カテゴリ4までの環境に適用可能)。非常停止スイッチ、リミットスイッチの接点監視が可能。安全出力(N.O.)を3回路装備 (強制ガイド接点機構)質量(g)約180外形寸法(mm)100×23×114保護構造IP20出力N.O.出力 x 3 (AC250V 6A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))適合規格ISO 13849-1、 IEC 60204-1、 IEC 61508-1、 IEC 61508-2、 IEC 62061、 IEC 61326-1、IEC 61326-3-1、 IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、 UL 60947-1、 UL 60947-5-1、CSA C22.2 No. 60947-1、 CSA C22.2 No. 60947-5-1、 CE、 RoHS電源電圧AC / DC24V (-15%/+10%)接点AgSnO2入力入力チャンネル数:N.O.入力×2チャンネル 入力電流:166Aa×.各チャンネル定格電源電圧DC5V 10mA応答時間20ms以下使用周囲温度(℃)-20-+60消費電力(VA)5VA (AC) 2.5W (DC)保護回路電子ヒューズ定格電源電流5VDC 10mA補助出力N.C.接点 x 1 (AC250V 5A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))パフォーマンスレベルPLe(安全カテゴリ4)、SIL3MTTF(時間)>100年