カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- JTC(37)
- 河村電器産業(8)
- スーパーツール(6)
- CKD(3)
- スバル(3)
- MICROCHIP(3)
- omron(オムロン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- アイリスチトセ(2)
- CF POSH(2)
- 日本シーム工業(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日東工業(1)
- TOSO(1)
- 三桂製作所(1)
- メトカル(1)
- ブランドをもっと見る
「tc-104」の検索結果

デジタル防水温度計 防水熱電対プローブ付
ライン精機¥34,980~税込¥38,478~1セット5日以内出荷から45日以内出荷防水型デジタル温度計「TC-330AWP」とK型熱電対プローブのセット品。IP65相当の防水構造で、水まわりや濡れた手でも安心して使用可能。測定対象(液体/半固体)や測定温度帯(最高800℃まで)に応じてお選びください。高精度な温度測定が可能。データホールド機能、オートパワーオフ機能搭載。計測データ保存、最小値/最大値表示、リラティブ(相対値)測定機能付き質量(g)210(本体のみ・電池込み)電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対K電池寿命約500時間ケーブル長(mm)1000入力数1
デジタル防水温度計(本体のみ) TC-330AWP
ライン精機¥22,980~税込¥25,278~1台ほか5日以内出荷から30日以内出荷高精度デジタル温度計(防水レベルIP65)。防水構造により、水まわりや濡れた手でも使用可能。K型防水熱電対が使用可能(別売)。食品の温度管理に便利な中心温度計として最適。・オートパワーオフ機能。・データホールド機能。・最大 / 最小 / 任意計測データ保存機能。・リラティブ ( 偏差データ )寸法(mm)約166×68×35質量(g)210 (電池含む)備考データホールド、メモリ(最大値/最小値)、偏差データ保護構造IP65電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個プローブ適合:TC-330AWP専用防水熱電対プローブ:KB-101WP、KB-102WP、KS-103WP、KS-104WP、KS-105WP、KF-201表示測定表示:文字高10mm(LCD)確度(℃)0~+199.9:±0.1%rdg+0.7 -0.1以下/+200以上:±0.2%rdg+1使用温湿度範囲0~+50℃ 0~90%RH(0~35℃)電池寿命約500時間測定温度範囲(℃)-160~1372測定周期0.5秒最小表示(℃)199.9以下 : 0.1、200以上 : 1