カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- cotta(3)
- アズワン(1)
- ニチバン(1)
- 三菱電機(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 林電工(1)
「tc15p」の検索結果
特価

デジタル温度計 表面用熱電対プローブ付
ライン精機¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。質量(g)200(本体のみ・電池込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1電池寿命(時間)500確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対Kケーブル長(mm)1000入力数1