カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • JTC(31)
  • スバル(12)
  • CKD(8)
  • ホンダ(4)
  • エスアンドエスサイクル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • BOEHM(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 群協製作所(2)
  • 京セラ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ノーブランド(1)
  • テスコム(1)
  • フジトク(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • リスパック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc330」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル防水温度計(本体のみ) TC-330AWP ライン精機デジタル防水温度計(本体のみ) TC-330AWPライン精機
22,980税込25,278
1台ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
高精度デジタル温度計(防水レベルIP65)。防水構造により、水まわりや濡れた手でも使用可能。K型防水熱電対が使用可能(別売)。食品の温度管理に便利な中心温度計として最適。・オートパワーオフ機能。・データホールド機能。・最大 / 最小 / 任意計測データ保存機能。・リラティブ ( 偏差データ )
寸法(mm)約166×68×35質量(g)210 (電池含む)備考データホールド、メモリ(最大値/最小値)、偏差データ保護構造IP65電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個プローブ適合:TC-330AWP専用防水熱電対プローブ:KB-101WP、KB-102WP、KS-103WP、KS-104WP、KS-105WP、KF-201表示測定表示:文字高10mm(LCD)確度(℃)0~+199.9:±0.1%rdg+0.7 -0.1以下/+200以上:±0.2%rdg+1使用温湿度範囲0~+50℃ 0~90%RH(0~35℃)電池寿命約500時間測定温度範囲(℃)-160~1372測定周期0.5秒最小表示(℃)199.9以下 : 0.1、200以上 : 1
デジタル防水温度計 防水熱電対プローブ付 ライン精機デジタル防水温度計 防水熱電対プローブ付ライン精機
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷から45日以内出荷
防水型デジタル温度計「TC-330AWP」とK型熱電対プローブのセット品。IP65相当の防水構造で、水まわりや濡れた手でも安心して使用可能。測定対象(液体/半固体)や測定温度帯(最高800℃まで)に応じてお選びください。高精度な温度測定が可能。データホールド機能、オートパワーオフ機能搭載。計測データ保存、最小値/最大値表示、リラティブ(相対値)測定機能付き
質量(g)210(本体のみ・電池込み)電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対K電池寿命約500時間ケーブル長(mm)1000入力数1
防水用熱電対プローブ ライン精機防水用熱電対プローブライン精機
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
TC-330AWP専用熱電対プローブ
使用限界温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
防水熱電対プローブ ライン精機防水熱電対プローブライン精機
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
TC-330WP専用のプローブ。防水構造により、水回りや濡れた手でも使用可能。
用途食品の温度管理や実験室等で防水が必要な事象に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
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
"tc330" ライン精機 【通販モノタロウ】