カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- ライン精機
- サンコー(三甲)(12)
- 東京発条製作所(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- カネテック(3)
- 修理(3)
- SPEEDRA(SSK)(3)
- ノーブランド(1)
- 栃木屋(1)
- TOTO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tm-701」の検索結果

ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
ライン精機(5件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか当日出荷から35日以内出荷1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。用途機械・検査機の回転数確認。付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)検出距離(mm)50~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット
ライン精機¥48,980~税込¥53,878~1個ほか当日出荷から35日以内出荷レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000測定範囲(r/min)6.0~99999.9サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ
ライン精機¥70,980税込¥78,0781台15日以内出荷レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。仕様付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])6.0~99999.9アズワン品番1-2553-03-24校正証明書JCSS校正
ハンドタコメータ 校正証明書付 TMシリーズ
ライン精機¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷から14日以内出荷ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。 シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚測定範囲6.0~99999.9rpm校正証明書一般校正