シッケンズ6日以内出荷
屋内でも靴歩行のヨーロッパの使用条件から生まれた屋内床用の水性塗料です。
無色透明の仕上がりは木材本来の自然な風合いを生かします。
耐摩耗性に優れた柔軟な塗膜を形成します。
床、階段、カウンターだけでなく壁、造作部材など屋内木部全般に使用できます。
お手入れは水または薄めた家庭用中性洗剤で拭くだけで、ワックスがけの必要はありません。
用途屋内木部全般:床、階段、カウンター、壁、造作部材など色003 クリアー主な用途屋内用クリアー種別水性比重1.04塗布方法刷毛乾燥時間(時間)4使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約13