物流/保管/梱包用品/テープ (4,812) オフィスサプライ (287) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,515) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (30) 医療・介護用品 (10) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: BUSICOM(ビジコム)すべて解除
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム) (4件のレビュー) 当日出荷
このロール紙は、コアレス(芯なし)です。
モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別 感熱紙 幅(mm) 58 長さ(m) 20 内径(Φmm) 8 外径(Φmm) 40 包装 1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 芯の有無 無し 紙幅(mm) 58
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム) (3件のレビュー) 当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃) 0~40(結露・結氷のないこと) 対応OS Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサー CMOS 保護等級 IP30 光源 赤色LED(625nm) 読取(mm) 【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度 【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時70/待機時43 読取 (確認)青色LED、ブザー 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPU プロセッサ ケーブル ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露・結氷のないこと)
2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級 IP42 光源 白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA) 最大動作時:201、 待機時:35 読取 LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW) 950 動作温度(℃) -20~60 反射率(%) 20(PCS値) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 落下耐久(m) 1.2から落下後正常動作
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け 高保存 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
保存性の高いハイグレード紙を使用したサーマルロールです。(製紙メーカー基準:7~10年保存)
幅(mm) 58 種別 感熱紙 長さ(m) 20 紙幅(mm) 58 外径(Φmm) 40 内径(Φmm) 9 芯の有無 無し 紙厚(μm) 65 包装 1巻毎に黒ポリ包装 仕様 保存性:高保存(製紙メーカー基準:7~10年保存)
レジ用感熱ロールペーパー (中保存) BUSICOM(ビジコム) ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1箱(30巻)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 58 種別 感熱紙 長さ(m) 63 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75
レジ用感熱ロールペーパー (高保存) BUSICOM(ビジコム) ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1箱(10巻)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 80 種別 感熱紙 長さ(m) 65 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様 通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 使用温度範囲(℃) -20~60 保護等級 IP42 消費電流(mA) 最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPUプロセッサ 光源(nm) 赤色LED(620~630) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露・結氷のないこと)
デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
色 スノーホワイト 保証期間 3年 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89×113×104 質量(g) 282(ケーブルを除く) インターフェース USB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ) ケーブル ストレートケーブル(2m) 読取方式 640×480 CMOSセンサ 寸法(幅W×奥行D)(mm) スキャンウィンドウ:52×67 対応コード 【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など モード スキャン:センサーモード、連続モード 最小分解能 0.1016mm 照度(Lx) 使用照度:0~100000 光源 白色LED 電源 接続先より供給 5VDC±5% 消費電流(mA) 最大動作時:92.4/待機時:78 最大消費電力(mW) 462 保護等級 IP42 動作温度(℃) -20~60 保存温度(℃) -20~60 対応OS Windows8以降 USBをサポートするOS/iOS 湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 各種認証 FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01 仕様 通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
汎用バーコードリーダー置き台 BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm) 75.2 幅(mm) 75.5 高さ(mm) 80.5 質量(g) 120
BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
仕様 通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 色 マットブラック 質量(g) 120 電源 接続先より供給 5VDC±5% ケーブル長(m) ストレートケーブル:1.9 使用温度(℃) -20~60 保護等級 IP42 使用CPU 32bit CPUプロセッサ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 101×68×145 光源(nm) 赤色LED(620~630) 耐衝撃性 1.5から落下後正常動作 アズワン品番 64-1245-31 使用湿度(%RH) 5~95(結露・結氷のないこと)
Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2 BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BC-BS802D-CWの後継モデル
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。
読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様 PCS値:0.3 色 クリーンホワイト 保護等級 IP42 インターフェース 無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A) バッテリー リチウムイオン電池(3.7V 900mAh) メモリー容量 1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 動作時間 6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ) 通信距離(m) 50(オープンスペース)(参考値) 対応コード 【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc. 商品タイプ ポケットタイプ 読取方式 752×480pixelCMOSセンサー 落下耐久(m) 1.2
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.1mモデル) BUSICOM(ビジコム) 当日出荷 から 7日以内出荷
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V) 接続先より供給・5/DC±5% 保護等級 IP30 速度 200スキャン/秒 読取 確認:青色LED、ブザー 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル( 約1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
キッチンプリンター用ロール紙 BUSICOM(ビジコム) 4日以内出荷
幅(mm) 80 長さ(m) 100 外径×内径(Φmm) 92×25.4 紙厚(μm) 65
レジ用感熱ロールペーパー (超高保存) BUSICOM(ビジコム) ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1箱(10巻)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
幅(mm) 80 種別 感熱紙 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75
卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BC-NL3000U2 TypeCモデル
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V) DC5/0.5A 保護等級 IP42 読取 確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 3年 ケーブル ストレートケーブル(2.0m) 動作温度、湿度範囲 温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと) 照度(Lux) 10万以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V) 接続先より供給・5/DC±5% 保護等級 IP30 速度 200スキャン/秒 読取 確認:青色LED、ブザー 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル(約1.7m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
デスクトップQRコードリーダー(USB・黒)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2 BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BC-BS801D-CWの後継モデル
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。
読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様 PCS値:0.3 色 クリーンホワイト 保護等級 IP42 インターフェース 無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A) バッテリー リチウムイオン電池(3.7V 900mAh) メモリー容量 1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 動作時間 11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ) 通信距離(m) 50(オープンスペース)(参考値) 対応コード 【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc. 商品タイプ ポケットタイプ 読取方式 2500pixelCCDセンサー 落下耐久(m) 1.2
Bluetooth 定置型2次元コードリーダー BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。
バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。
バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。
スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®;/バーコードをスムーズに読み取ります。
Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。
また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
仕様 PCS値:0.15 色 ホワイト 保護等級 IP52 インターフェース 無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS ) バッテリー リチウムイオン電池 (2000mAh) バッテリー容量(Ah) 2 保証期間 1年 充電時間(時間) 約5 動作時間 9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 50(オープンスペース)(参考値) 対応コード 【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc. 商品タイプ 定置式 読取方式 1080×1280pixel CMOSセンサー 落下耐久(m) 1.5
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 あり(アジャストアーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
レジ用感熱ロールペーパー (高保存) BUSICOM(ビジコム) ¥ 5,798~税込 ¥ 6,378~
1箱(30巻)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 58 種別 感熱紙 長さ(m) 63 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75
モジュラーキャッシュドロア (中型) 4B/6C BUSICOM(ビジコム) 6日以内出荷 から 7日以内出荷
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
強度の高いスチール製ボディ。
仕様 紙幣4種・コイン6種対応 インターフェース モジュラージャック6ピン 材質 スチール 質量(kg) 約8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×423×113 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合プリンタ エプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ 読取方式 32bit CPUプロセッサ
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
抗菌仕様 2次元コードリーダー BC-NL2200U3(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム) 当日出荷
BC-NL2200U3 TypeCモデル
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、
省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V) 接続先より供給・5/DC±5% 規格 抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部) 保護等級 IP42 読取 確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル(2m) 動作温度、湿度範囲 温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 落下耐久(m) 1.2から落下後正常動作
手動式キャッシュドロア (ミニ) 3B/6C BUSICOM(ビジコム) 6日以内出荷
iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
コイントレーの仕切りは可動式。強度の高いスチール製ボディ。
仕様 紙幣3種、コイン6種対応 材質 スチール 質量(kg) 約6 耐荷重(kg) 30 環境対応 RoHS対応 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×340×101 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 手動式ワンタッチオープン
シューズラック オカムラ(岡村製作所) 3日以内出荷 から 21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途 整理,整頓と定位置管理に。 材質/仕上 本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車 高さ(mm) 350 タイプ 60 奥行(mm) 975 間口(mm) グレー 1マス有効寸法(間口mm) 40 1マス有効寸法(高さmm) 15 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 1300
壁固定金具 オカムラ(岡村製作所) 当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。