カテゴリ

  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • BUSICOM(ビジコム)
  • モノタロウ(1)
  • デンソーウェーブ(5)
  • unitech(3)
  • Zebra Technologies(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • アキレス(1)
  • アズワン(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • アイテックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at20q-sm」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム)

    一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ

    BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)
    6,736税込7,410
    1個
    当日出荷
    CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
    使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
  • QRコード・2次元コードスキャナ(USB/LEDマーカ/白)<DENSO> BUSICOM(ビジコム)

    QRコード・2次元コードスキャナ(USB/LEDマーカ/白)<DENSO>

    BUSICOM(ビジコム)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    細長く狭いスペースへの印字を実現した、新QRコード「rMQRコード」の読み取りにも対応。
  • 2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)

    2次元バーコードリーダー (USB)

    BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
    保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
  • デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム)

    デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM>

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    14,700税込16,170
    1個
    当日出荷
    スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
    仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%スノーホワイト質量(g)282(ケーブルを除く)電源接続先より供給 5VDC±5%寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS湿度(%RH)5~95(結露なきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104保護等級IP42保存温度(℃)-20~60光源白色LED消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)照度(Lx)使用照度:0~100000保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2m)最大消費電力(mW)462モードスキャン:センサーモード、連続モード動作温度(℃)-20~60各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など読取方式640×480 CMOSセンサ最小分解能0.1016mm
smc vbat20特集