カテゴリ

  • 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
  • BUSICOM(ビジコム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-br1000u」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム)

    一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ

    BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)
    6,736税込7,410
    1個
    当日出荷
    CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
    使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
  • 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.1mモデル) BUSICOM(ビジコム)

    一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.1mモデル)

    BUSICOM(ビジコム)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
    電源(V)接続先より供給・5/DC±5%保護等級IP30速度200スキャン/秒読取確認:青色LED、ブザー保証期間1年ケーブルストレートケーブル( 約1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) BUSICOM(ビジコム)

    一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル)

    BUSICOM(ビジコム)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
    電源(V)接続先より供給・5/DC±5%保護等級IP30速度200スキャン/秒読取確認:青色LED、ブザー保証期間1年ケーブルストレートケーブル(約1.7m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40