カテゴリ

  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • BUSICOM(ビジコム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-nl1100u2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル)BUSICOM(ビジコム)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
BC-NL1100U2 TypeCモデル スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。 BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年動作温湿度範囲-20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと)ケーブルストレートケーブル(2m)RoHS指令(10物質対応)対応
バーコードリーダーカテゴリ