カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- BUSICOM(ビジコム)
- モノタロウ(2)
- エレコム(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- unitech(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- Zebra Technologies(1)
- デンソーウェーブ(1)
- SPARKFUN(1)
- エフケイシステム(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
「br ccd ts」の検索結果

一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ
BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)¥6,736税込¥7,4101個当日出荷CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)