カテゴリ

  • 梱包用品(8)
  • 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
  • BUSICOM(ビジコム)
  • 黒田精工(744)
  • SMC(53)
  • エレコム(32)
  • ネタフィム(10)
  • CKD(6)
  • メトカル(6)
  • ホンダ(5)
  • マックステル(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • JVC(ビクター)(4)
  • PROST's(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • 新明和工業(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ナカバヤシ(旧:ロアス)(3)
  • トヨスチール(トヨセット)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnl」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)

    2次元バーコードリーダー (USB)

    BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
    保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
  • デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム)

    デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM>

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    14,700税込16,170
    1個
    当日出荷
    スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
    仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%スノーホワイト質量(g)282(ケーブルを除く)電源接続先より供給 5VDC±5%寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS湿度(%RH)5~95(結露なきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104保護等級IP42保存温度(℃)-20~60光源白色LED消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)照度(Lx)使用照度:0~100000保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2m)最大消費電力(mW)462モードスキャン:センサーモード、連続モード動作温度(℃)-20~60各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など読取方式640×480 CMOSセンサ最小分解能0.1016mm
  • ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)

    ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
    仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
  • BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド BUSICOM(ビジコム)

    BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド

    BUSICOM(ビジコム)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)マットブラック質量(g)120電源接続先より供給 5VDC±5%ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9使用温度(℃)-20~60保護等級IP42使用CPU32bit CPUプロセッサ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145光源(nm)赤色LED(620~630)耐衝撃性1.5から落下後正常動作アズワン品番64-1245-31使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
  • デスクトップQRコードリーダー(USB・黒)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム)

    デスクトップQRコードリーダー(USB・黒)<BUSICOM>

    BUSICOM(ビジコム)
    14,700税込16,170
    1個
    当日出荷
    スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
  • BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド BUSICOM(ビジコム)

    BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド

    BUSICOM(ビジコム)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ホワイトアズワン品番64-1245-30
  • Bluetooth 定置型2次元コードリーダー BUSICOM(ビジコム)

    Bluetooth 定置型2次元コードリーダー

    BUSICOM(ビジコム)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。 バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。 バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。 スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®;/バーコードをスムーズに読み取ります。 Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。 また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
    仕様PCS値:0.15ホワイト保護等級IP52インターフェース無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )バッテリーリチウムイオン電池 (2000mAh)バッテリー容量(Ah)2保証期間1年充電時間(時間)約5動作時間9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc.商品タイプ定置式読取方式1080×1280pixel CMOSセンサー落下耐久(m)1.5
  • 卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム)

    卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル)

    BUSICOM(ビジコム)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    BC-NL3000U2 TypeCモデル スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
    電源(V)DC5/0.5A保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2.0m)動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)照度(Lux)10万以下RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
  • 抗菌仕様 2次元コードリーダー BC-NL2200U3(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム)

    抗菌仕様 2次元コードリーダー BC-NL2200U3(USB Type-Cケーブルモデル)

    BUSICOM(ビジコム)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    BC-NL2200U3 TypeCモデル 1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、 省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
    電源(V)接続先より供給・5/DC±5%規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(2m)動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
  • ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム)

    ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル)

    BUSICOM(ビジコム)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    BC-NL1100U2 TypeCモデル スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。 BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
    電源(V)接続先より供給・5/DC±5%規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年動作温湿度範囲-20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと)ケーブルストレートケーブル(2m)RoHS指令(10物質対応)対応