カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BUSICOM(ビジコム)
  • Logtag Recorders(12)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • コミネ(2)
  • Makerbot(2)
  • 沖データ(OKI)(1)
  • Weller(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 日野自動車(1)
  • SIEMENS(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 翔泳社(1)
  • carrozzeria(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpri」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白) BUSICOM(ビジコム)

    タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白)

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    Corei5 Win10搭載15インチワイドタッチパネルPC Seav-15w-apII ホワイト 静電容量式 SSD256GB メモリ8GB。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い256GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.1 Ghz。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit搭載。熱設計電力 (TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15a」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。最大解像度1366 x 768、静電容量式、輝度300cdのパネルを採用、スマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
    メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bitSSD256GB
  • タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒) BUSICOM(ビジコム)

    タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒)

    BUSICOM(ビジコム)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    超薄型ベゼルや耐久性の高い硬度7Hの強化ディスプレイを採用し、経年劣化による変色を抑えます。背面には煩雑な配線や接続部分がなく、すっきりとした印象を与えます。ロングサポートが約束された、Microsoft社のOS Windows10 IoT Enterprise版を搭載。4コア・4スレッドのIntelN97は、熱設計電力(TDP)わずか12Wの省電力型のCPUで、高負荷時は3.60GHzまでクロックUPする設計。SSDのストレージは処理速度が速く、動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。高性能、耐久性、使いやすさを重視した工業グレードのLEDパネルは、明るく鮮明な画像、製品寿命、エネルギー効率を実現。静電容量方式で、スマートフォンやタブレット画面のような直感的で親しみのあるタッチ感が特長です。背面のカバーを開けて、RAMとSSDを直接交換が可能。バージョンアップやメンテナンス時にも容易に作業できます