カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 一次元バーコードリーダー(1)
絞り込み
インターフェース
- USB(1)
対応コード
- バーコード(1)
読取方式
- イメージャー(1)
ブランド
- BUSICOM(ビジコム)
- モノタロウ(1)
- オプトエレクトロニクス(6)
- OPTICON(20)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- ウェルコムデザイン(2)
- ロジクール(4)
- SPARKFUN(11)
- RS PRO(9)
- ハネウェル(7)
- SCHURTER(4)
- OSRAM(オスラム)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- ビーエム機器(1)
- BROADCOM(1)
- LORLIN(1)
- NETGEAR(1)
- ブランドをもっと見る
「opticon」の検索結果

一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ
BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)¥6,736税込¥7,4101個当日出荷CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)