カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- BUSICOM(ビジコム)
- KITO(キトー)(177)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- 椿本チエイン(26)
- ParkerTAIYO(20)
- SMC(17)
- サンドビック(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 三菱電機(6)
- THECUT(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- パナソニックEWネットワークス(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- エレコム(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「sd-t10」の検索結果

9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・白)<スタンド付き>
BUSICOM(ビジコム)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。スタンド無しモデルもございます(型番:BC-SD10T2-RW)。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)白アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド付き>
BUSICOM(ビジコム)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷USB接続で使えるタッチパネルモニター。USBケーブル1本をPCにつなぐだけで、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。ACアダプターは不要です。画面に圧力を加えることで感知する抵抗膜方式。スタイラスペン、プラスチックカードの使用や、手袋をしたままの操作も可能です。幅広いシーンで活躍。POSシステムのお客様操作用モニターや、受付カウンターのサブモニター、YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージなど。75mmVESA規格に対応。壁掛けなど自由な設置でスペースを有効利用できます。Windows PCとUSBをつなぐだけの簡単設置。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。電源補助用のUSBコネクタを追加し、動作の安定化を図りました。USB接続の周辺機器を多く使用した場合などの電源供給不足を防ぎます。オプションケーブルにより、USBケーブルの長さを変更可能。スタンド無しモデルもございます(型番:BC-SD10T2-RB)。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)黒アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
BC-10インチLCDタッチパネルディスプレイ<スタンドあり>
BUSICOM(ビジコム)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。画面サイズ10インチ
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)白アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<メタル製スタンド付き>
BUSICOM(ビジコム)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)白アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)黒アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<メタル製スタンド付き>
BUSICOM(ビジコム)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)黒アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS