カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- BUSICOM(ビジコム)
- モノタロウ(1)
- unitech(5)
- 寺岡製作所(2)
- SPARKFUN(2)
- エフケイシステム(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- ワゴジャパン(1)
- デンソーウェーブ(1)
- Matter and Form(1)
- ウェルコムデザイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tera scanner」の検索結果

2次元バーコードリーダー (USB)
BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ
BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)¥6,736税込¥7,4101個当日出荷CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)